• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-6-kt.-Schneidmutter D.1″ 11 Gewindegänge p.Inch

Artikel-Nr.: 56081927
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56081927
EAN / GTIN 4022668819271
Herstellernummer 56081927
L-Nummer L60010 6823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN 382
  • Material: HSS – M2

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 1 ″
  • Gewindegänge per inch: 11
  • Maulöffnung max. (Zoll): 60 ″
  • Gewicht: 226 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb