• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Handgewindebohrer DIN 5157 (Paar) Kernloch-D.19,00 mmD.12,7mm

Artikel-Nr.: 56080343
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56080343
EAN / GTIN 4022668011361
Herstellernummer 56080343
L-Nummer L60010 6884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
  • Für leicht zerspanbare Stähle bis 800 N / mm2 Festigkeit

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 1/2 ″
  • Kernlochdurchmesser: 19,00 mm
  • Durchmesser (mm): 12,7 mm
  • Länge mm (L): 118 mm
  • Gewicht: 230 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb