• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Handgewindebohrer-Satz DIN 352 Bohr-D.10mm Kernloch-D.8,5mm

Artikel-Nr.: 56080320
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56080320
EAN / GTIN 4022668803201
Herstellernummer 56080320
L-Nummer L60010 7265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dreiteilig: Vor-, Mittel-, Nachschneider
  • Metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13
  • Toleranzklasse ISO 2 (6H)
  • Für leicht zerspanbare Stähle bis 700 N / mm² Festigkeit

Merkmal:

  • Nenn-Durchmesser (M) in mm: 10 mm
  • Kernlochdurchmesser: 8,5 mm
  • Gewicht: 60 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb