• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Konturen-Trolley 1-HT, komplett, mit Sanitär-Werkzeugpaket 1 PAKET1 PLUS HS-TROLLY HT1K Innen-L.195mm B.485mm H.350mm 45tlg

Artikel-Nr.: 56077500
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56077500
    EAN / GTIN 4022668013532
    Herstellernummer 56077500
    L-Nummer L60010 7980

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
    • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
    • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
    • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
    • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
    • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
    • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
    • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
    • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
    • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
    • Flexible Bodenfachaufteilung
    • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungskontur-Flächen für vorgegebene Sanitärbestückung

    Merkmal:

    • Füllvolumen: 36 l
    • Anzahl Werkzeuge: 45
    • Länge innen: 195 mm
    • Höhe mm (innen): 350 mm
    • Breite innen: 485 mm
    • Höhe mm (h): 280 mm
    • Länge mm (L): 525 mm
    • Gewicht: 18000 g
    • Gewicht kg: 18.000 kg
    • Breite mm (b): 450 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb