• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 14-TRS, komplett, mit Elektro-Azubi-Werkzeugpaket 14 ELEKT.SORT.EA M. TEXT.TRS Innen-L.210mm B.350mm H.420mm 26tlg

Artikel-Nr.: 56077400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077400
EAN / GTIN 4022668774006
Herstellernummer 56077400

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 350 x H 420 x T 210
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Ergonomischer Tragegriff oben
  • Verstellbare Rucksackschultergurte mit Handy-Tasche
  • Zusätzlicher Bauchgurt (verstellbar) für erhöhten Tragekomfort
  • 2 Seitentaschen, davon eine mit Klettverschluss
  • Seitlicher Karabiner
  • Untere Vortasche mit Reißverschluss für Dokumente mit 2 großen und 4 kleinen Einsteckfächern
  • Obere Vortasche mit Reißverschluss für Kleinwerkzeug mit 10 Gummibandschlaufen und 2 Einsteckfächern
  • Hauptfach innen: Großer, mit Reißverschluss verschließbarer Dokumenteneinschub, 2 Klettverschlüsse zum Fixieren von Laptop oder Din-A4-Ordner, großer ausklappbarer Werkzeugbereich
  • Im ausklappbaren Werkzeugbereich: 16 Einsteckfächer, 12 Gummibandschlaufen und eine Kleinteiletasche

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 26
  • Länge innen: 210 mm
  • Breite innen: 350 mm
  • Höhe mm (innen): 420 mm
  • Höhe mm (h): 210 mm
  • Länge mm (L): 420 mm
  • Gewicht: 5700 g
  • Gewicht kg: 6.400 kg
  • Breite mm (b): 340 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb