• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 12-TXL, komplett, mit Elektro-Service- Werkzeugpaket 12 ELEKT.SORT.EV M. TEXT.TXL Innen-L.310mm B.620mm H.290mm 45tlg

Artikel-Nr.: 56077380
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56077380
EAN / GTIN 4022668012733
Herstellernummer 56077380
L-Nummer L60010 8061
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 620 x H 290 x T 310
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 45
  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 300 mm
  • Länge mm (L): 630 mm
  • Gewicht: 9400 g
  • Gewicht kg: 9.875 kg
  • Breite mm (b): 280 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb