• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 11-L3, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11 PAKET 11 PLUS LEDERTA. L3 Innen-L.150mm B.420mm H.250mm 33tlg

Artikel-Nr.: 56077360
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56077360
    EAN / GTIN 4022668013525
    Herstellernummer 56077360
    L-Nummer L60010 7963

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • B 420 x H 250 x T 150 mm
    • Material: Echt Rindleder
    • Aufklappbare Vorderwand
    • Alu-Kantenschutz umlaufend
    • Verzinkte Stahlblechbodenwanne
    • Diverse Werkzeughalterungen
    • Made in Germany

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 33
    • Länge innen: 150 mm
    • Höhe mm (innen): 250 mm
    • Breite innen: 420 mm
    • Höhe mm (h): 275 mm
    • Länge mm (L): 430 mm
    • Gewicht: 8000 g
    • Gewicht kg: 7.810 kg
    • Breite mm (b): 200 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb