• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 11-L2, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11 ELEKT.SORT.E.M.LEDERT.L2 L.460mm B.210mm H.360mm 33tlg

Artikel-Nr.: 56077335
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077335
EAN / GTIN 4022668012689
Herstellernummer 56077335
L-Nummer L60010 8080

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 450 x H 340 x T 190 mm
  • Material: Echt Rindleder
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Alu-Kantenschutz, verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse große und kleine Fächer und Werkzeughalterungen
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Höhe mm (h): 360 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 10200 g
  • Gewicht kg: 9.500 kg
  • Breite mm (b): 210 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb