• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 6-L3, komplett, mit Sanitär-Bau-Werkzeugpaket 6 PAKET 6 PLUS LEDERTA. L3 Innen-L.150mm B.420mm H.250mm 24tlg

Artikel-Nr.: 56077180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077180
EAN / GTIN 4022668771807
Herstellernummer 56077180
L-Nummer L60010 7349

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 420 x H 250 x T 150 mm
  • Material: Echt Rindleder
  • Aufklappbare Vorderwand
  • Alu-Kantenschutz umlaufend
  • Verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse Werkzeughalterungen
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Länge innen: 150 mm
  • Höhe mm (innen): 250 mm
  • Breite innen: 420 mm
  • Höhe mm (h): 310 mm
  • Länge mm (L): 430 mm
  • Gewicht: 9000 g
  • Gewicht kg: 8.700 kg
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb