• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 6-TGU, komplett, mit Sanitär-Bau- Werkzeugpaket 6 PAKET 6 PLUS TEXTILTA. TGU Innen-L.230mm B.440mm H.320mm 24tlg

Artikel-Nr.: 56077175
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077175
EAN / GTIN 4022668013662
Herstellernummer 56077175
L-Nummer L60010 8104

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 440 x H 320 x T 230
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung mit robustem Gummiboden, ideal auf feuchtem Untergrund!
  • Mit Reißverschluss komplett verschließbar
  • Tragegriff oben
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
  • Innen 12 Einsteckfächer

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Länge innen: 230 mm
  • Höhe mm (innen): 320 mm
  • Breite innen: 440 mm
  • Höhe mm (h): 220 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 8000 g
  • Gewicht kg: 8.635 kg
  • Breite mm (b): 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb