• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 4-TGU, komplett, mit Sanitär-Heizung- Werkzeugpaket 4 PAKET 4 PLUS TEXTILTA. TGU Innen-L.230mm B.440mm H.320mm 28tlg

Artikel-Nr.: 56077155
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56077155
    EAN / GTIN 4022668013631
    Herstellernummer 56077155
    L-Nummer L60010 8100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • B 440 x H 320 x T 230
    • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung mit robustem Gummiboden, ideal auf feuchtem Untergrund!
    • Mit Reißverschluss komplett verschließbar
    • Tragegriff oben
    • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
    • Außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
    • Innen 12 Einsteckfächer

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 28
    • Länge innen: 230 mm
    • Höhe mm (innen): 320 mm
    • Breite innen: 440 mm
    • Höhe mm (h): 200 mm
    • Länge mm (L): 460 mm
    • Gewicht: 10000 g
    • Gewicht kg: 10.600 kg
    • Breite mm (b): 225 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb