• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 4-TXL, komplett, mit Sanitär-Heizung-Werkzeugpaket 4 PAKET 4 PLUS TEXTILTA. TXL Innen-L.310mm B.620mm H.290mm 28tlg

Artikel-Nr.: 56077150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077150
EAN / GTIN 4022668013624
Herstellernummer 56077150
L-Nummer L60010 8010

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 620 x H 290 x T 310
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 28
  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 295 mm
  • Länge mm (L): 635 mm
  • Gewicht: 11000 g
  • Gewicht kg: 12.500 kg
  • Breite mm (b): 300 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb