• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 2-L2, komplett, mit Sanitär-Heizung- Werkzeugpaket 2 PAKET 2 PLUS LEDERTA. L2 Innen-L.190mm B.450mm H.340mm 47tlg

Artikel-Nr.: 56077135
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077135
EAN / GTIN 4022668013594
Herstellernummer 56077135
L-Nummer L60010 7291

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 450 x H 340 x T 190 mm
  • Material: Echt Rindleder
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Alu-Kantenschutz, verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse große und kleine Fächer und Werkzeughalterungen
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 47
  • Länge innen: 190 mm
  • Höhe mm (innen): 340 mm
  • Breite innen: 450 mm
  • Höhe mm (h): 380 mm
  • Länge mm (L): 470 mm
  • Gewicht: 15600 g
  • Gewicht kg: 15.400 kg
  • Breite mm (b): 210 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb