• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 2-TGU, komplett, mit Sanitär-Heizung- Werkzeugpaket 2 PAKET 2 PLUS TEXTILTA. TGU Innen-L.230mm B.440mm H.320mm 47tlg

Artikel-Nr.: 56077130
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56077130
    EAN / GTIN 4022668013587
    Herstellernummer 56077130
    L-Nummer L60010 7289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • B 440 x H 320 x T 230
    • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung mit robustem Gummiboden, ideal auf feuchtem Untergrund!
    • Mit Reißverschluss komplett verschließbar
    • Tragegriff oben
    • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
    • Außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
    • Innen 12 Einsteckfächer

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 47
    • Länge innen: 230 mm
    • Höhe mm (innen): 320 mm
    • Breite innen: 440 mm
    • Höhe mm (h): 220 mm
    • Länge mm (L): 460 mm
    • Gewicht: 12400 g
    • Gewicht kg: 12.895 kg
    • Breite mm (b): 220 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb