• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 6-TXL, komplett, mit Sanitär-Bau- Werkzeugpaket 6 SAN.SORT.SH M.TEXTILT.TXL Innen-L.310mm B.620mm H.290mm 24tlg

Artikel-Nr.: 56077115
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077115
EAN / GTIN 4022668771159
Herstellernummer 56077115
L-Nummer L60010 8016

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 620 x H 290 x T 310
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 300 mm
  • Länge mm (L): 640 mm
  • Gewicht: 9000 g
  • Gewicht kg: 11.000 kg
  • Breite mm (b): 280 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb