• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 4-TRS, komplett, mit Sanitär-Heizung- Werkzeugpaket 4 SAN.SORT.SHA M.TEXTILT.TRS Innen-L.210mm B.350mm H.420mm 28tlg

Artikel-Nr.: 56077105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077105
EAN / GTIN 4022668012672
Herstellernummer 56077105
L-Nummer L60010 8057

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 350 x H 420 x T 210
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Ergonomischer Tragegriff oben
  • Verstellbare Rucksackschultergurte mit Handy-Tasche
  • Zusätzlicher Bauchgurt (verstellbar) für erhöhten Tragekomfort
  • 2 Seitentaschen, davon eine mit Klettverschluss
  • Seitlicher Karabiner
  • Untere Vortasche mit Reißverschluss für Dokumente mit 2 großen und 4 kleinen Einsteckfächern
  • Obere Vortasche mit Reißverschluss für Kleinwerkzeug mit 10 Gummibandschlaufen und 2 Einsteckfächern
  • Hauptfach innen: Großer, mit Reißverschluss verschließbarer Dokumenteneinschub, 2 Klettverschlüsse zum Fixieren von Laptop oder Din-A4-Ordner, großer ausklappbarer Werkzeugbereich
  • Im ausklappbaren Werkzeugbereich: 16 Einsteckfächer, 12 Gummibandschlaufen und eine Kleinteiletasche

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 28
  • Länge innen: 210 mm
  • Breite innen: 350 mm
  • Höhe mm (innen): 420 mm
  • Höhe mm (h): 210 mm
  • Länge mm (L): 425 mm
  • Gewicht: 10100 g
  • Gewicht kg: 10.700 kg
  • Breite mm (b): 345 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb