• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-06X90-2T04 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 5607709
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607709
EAN / GTIN 7291075326727
Herstellernummer 5607709
L-Nummer L24060 120

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Schneidenlänge 11 mm, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidenlänge 11 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen