• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 7-L1, komplett, mit Sanitär-Service- Werkzeugpaket 7 SAN.SORT.SH-PL.M.LEDERT.L1 Innen-L.165mm B.415mm H.320mm 37tlg

Artikel-Nr.: 56077085
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077085
EAN / GTIN 4022668012641
Herstellernummer 56077085
L-Nummer L60010 7987

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 415 x H 320 x T 165
  • Material: Echt Rindleder
  • Herausnehmbare Mittelwand
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Umlaufende Alukanten
  • Diverse große und kleine Fächer
  • Stahlblechbodenwanne
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 37
  • Länge innen: 165 mm
  • Höhe mm (innen): 320 mm
  • Breite innen: 415 mm
  • Höhe mm (h): 345 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 12500 g
  • Gewicht kg: 12.100 kg
  • Breite mm (b): 190 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb