• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 4-L1, komplett, mit Werkzeugpaket 4 SAN.SORT.SHA M.LEDERT.L3 Innen-L.165mm B.415mm H.320mm 28tlg

Artikel-Nr.: 56077070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077070
EAN / GTIN 4022668012610
Herstellernummer 56077070

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 415 x H 320 x T 165
  • Material: Echt Rindleder
  • Herausnehmbare Mittelwand
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Umlaufende Alukanten
  • Diverse große und kleine Fächer
  • Stahlblechbodenwanne
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 28
  • Länge innen: 165 mm
  • Höhe mm (innen): 320 mm
  • Breite innen: 415 mm
  • Höhe mm (h): 270 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 12100 g
  • Gewicht kg: 11.000 kg
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb