• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer 3-H2, komplett, mit Sanitär- Azubi-Werkzeugpaket 3 SAN.SORT.S-PLUS M.KOFF. H2 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 26tlg

Artikel-Nr.: 56077020
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077020
EAN / GTIN 4022668770206
Herstellernummer 56077020
L-Nummer L60010 7982

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Sanitärbestückung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 26
  • Füllvolumen: 32 l
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 430 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 12500 g
  • Gewicht kg: 13.500 kg
  • Breite mm (b): 220 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb