• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D1.25-H078A-SP11 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5607648
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-SLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607648
EAN / GTIN 7291075312379
Herstellernummer 5607648
L-Nummer L24060 128

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.433″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.394″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.238″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 0.265″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.433″
  • Eckenradius (RE): 0.008″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.394″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.238″
  • Schneidbreite (CW): 0.078″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.283″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Gesamtlänge (OAL): 0.265″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb