• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 06016C6 56UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5607413
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607413
    EAN / GTIN 7291075221688
    Herstellernummer 5607413
    L-Nummer L24210 299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.454 mm, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewinde Nenndurchmesser 2, Gewindegrösse 2, Gewindegrösse 2, Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 1.65 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 0.454 mm
    • Gewinde Nenndurchmesser 2
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 56 Threads/″
    • Nutzlänge (LU) 6.6 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb