• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 1212D37 14W IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von BSP- und BSF-Innen- und Außengewinden

Artikel-Nr.: 5607410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607410
EAN / GTIN 7291075304961
Herstellernummer 5607410
L-Nummer L24210 563

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 37 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb