• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-10X90-2T06 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 5607252
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607252
    EAN / GTIN 7291075326697
    Herstellernummer 5607252
    L-Nummer L24060 136

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidenlänge 19 mm, Schneidenlänge 19 mm, Schneidenlänge 19 mm, Schneidenlänge 19 mm, Bohrdurchmesser (DC) 10 mm

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidenlänge 19 mm
    • Bohrdurchmesser (DC) 10 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb