• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63F R0.5 IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten mit langer Schneidkante für die Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: 5607209
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607209
    EAN / GTIN 7291075229691
    Herstellernummer 5607209
    L-Nummer L24290 239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
    • Anzahl Schneidkanten 1

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb