• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63 I 6 UN IC908 Wendelförmige Vollprofil- Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde

Artikel-Nr.: 5607203
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607203
    EAN / GTIN 7291075369847
    Herstellernummer 5607203
    L-Nummer L24290 231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 4.233 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 6 Threads/″

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 4.233 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 6 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb