• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63 I 16 UN IC908 Wendelförmige Vollprofil- Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde

Artikel-Nr.: 5607199
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607199
EAN / GTIN 7291075369830
Herstellernummer 5607199
L-Nummer L24290 227

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.588 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen