• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten L.575mm x B.205mm x H.230mm

Artikel-Nr.: 56070106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070106
EAN / GTIN 4022668701064
Herstellernummer 56070106
L-Nummer L60010 7594

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 230 mm
  • Länge mm (L): 575 mm
  • Gewicht: 4500 g
  • Gewicht kg: 4.500 kg
  • Breite mm (b): 205 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb