• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer H3 »Elektro«, leer 180 x 480 mm x 370mm

Artikel-Nr.: 56070085
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56070085
    EAN / GTIN 4022668008880
    Herstellernummer 56070085
    L-Nummer L60010 7726

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inneneinrichtung mit Taschen, zusätzliche Werkzeugtafel und Dokumentenfach
    • Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
    • Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
    • 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 sicheres Code-Zahlenschloss
    • Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
    • Abb. zeigt Bestückungs-Beispiel: Best.-Nr. 70085 = leerer Koffer ohne Bestückung

    Merkmal:

    • Füllvolumen: 30 l
    • Länge innen: 180 mm
    • Höhe mm (innen): 370 mm
    • Breite innen: 480 mm
    • Höhe mm (h): 220 mm
    • Gewicht kg: 6.500 kg
    • Breite mm (b): 450 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb