• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer H2 »Sanitär / Heizung«, leer 180 x 480 mm x 370mm

Artikel-Nr.: 56070080
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56070080
    EAN / GTIN 4022668700807
    Herstellernummer 56070080
    L-Nummer L60010 7969

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inneneinrichtung mit Taschen und zusätzlicher Werkzeugtafel
    • Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
    • Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
    • 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 sicheres Code-Zahlenschloss
    • Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
    • Abb. zeigt Bestückungs-Beispiel: Best.-Nr. 70080 = leerer Koffer ohne Bestückung

    Merkmal:

    • Füllvolumen: 32 l
    • Länge innen: 180 mm
    • Höhe mm (innen): 370 mm
    • Breite innen: 480 mm
    • Höhe mm (h): 220 mm
    • Gewicht kg: 5.000 kg
    • Breite mm (b): 440 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb