• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Echtledertasche L3 (Lehrlingskoffer), leer L.440mm B.190mm H.300mm

Artikel-Nr.: 56070069
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070069
EAN / GTIN 4022668012566
Herstellernummer 56070069
L-Nummer L60010 7620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: Echt Rindleder
  • Aufklappbare Vorderwand
  • Alu-Kantenschutz umlaufend
  • Verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse Werkzeughalterungen
  • Made in Germany
  • Abb. zeigt Bestückungs-Beispiel: Best.-Nr. 70069 = leere Tasche ohne Bestückung

Merkmal:

  • Länge innen: 150 mm
  • Höhe mm (innen): 250 mm
  • Breite innen: 420 mm
  • Höhe mm (h): 300 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 3020 g
  • Breite mm (b): 190 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb