• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Großtasche TXL aus Polytex, leer L.630mm B.270mm H.285mm

Artikel-Nr.: 56070040
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070040
EAN / GTIN 4022668008859
Herstellernummer 56070040
L-Nummer L60010 7588

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 285 mm
  • Länge mm (L): 630 mm
  • Gewicht: 3460 g
  • Breite mm (b): 270 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb