• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche L.480mm B.225mm H.320mm

Artikel-Nr.: 56070038
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070038
EAN / GTIN 4022668015628
Herstellernummer 56070038
L-Nummer L60010 7861

Beschreibung

Beschreibung:

  • kleine, robuste Textil-Werkzeugtasche, leer
  • verstellbarer Trageriemen
  • robuster und wasserfester Gummiboden
  • 5 Taschen außen, davon 2 mit einer Kunststoffbox zur Aufbewahrung von Kleinteilen ausgestattet
  • 10 mittelgroße, 9 kleine Fächer für handliches Werkzeug und weiterer Platz mittig innen
  • Klettverbinder zum Transport einer Wasserwaage
  • durchlaufende Schiene mit Moosgummi-Tragegriff
  • abnehmbarer Textildeckel mit Trageöffnung

Merkmal:

  • Anzahl Fächer: 19
  • Höhe mm (h): 320 mm
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Breite mm (b): 225 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb