• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0250C40 32UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5606872
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606872
EAN / GTIN 7291075196337
Herstellernummer 5606872
L-Nummer L24210 115

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.1″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 6 ,Gewinde Nenndurchmesser 6 ,Gewindegrösse 6 ,Gewindegrösse 6 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 6
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 32 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.41″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb