• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 SXMU 1606ADTR-RM IC810 HELIDO - Dicke, quadratische Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten zum Planfräsen

Artikel-Nr.: 5606856
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606856
    EAN / GTIN 7291075209198
    Herstellernummer 5606856
    L-Nummer L23910 650

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.45 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 16.2 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.45 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.5 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb