• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECQ 2020D45 3.5ISO IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Innenkühlung und Hinterschliff für tiefe ISO-Gewinde

Artikel-Nr.: 5606839
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606839
EAN / GTIN 7291075286014
Herstellernummer 5606839
L-Nummer L24210 409

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewindesteigung (TP) 3.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 28 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 3.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 45.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb