• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAT 150625-TN-PM IC810 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 5606796
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606796
    EAN / GTIN 7291075327021
    Herstellernummer 5606796
    L-Nummer L23970 304

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 15.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2.5 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 15.3 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb