• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M AXKT 1304PDR IC330 Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5606604
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILL2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606604
    EAN / GTIN 7291075113327
    Herstellernummer 5606604
    L-Nummer L23910 279

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.6 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.85 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.12 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.55 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb