• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCD200-120-2T12 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Zentrieren und Fasen

Artikel-Nr.: 5606497
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606497
    EAN / GTIN 7291075163797
    Herstellernummer 5606497
    L-Nummer L24060 706

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 14.65 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 35.1 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Schneidendurchmesser (DC) 1.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14.65 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 21.15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 35.1 mm
    • Profilwinkel (PRFA) 140 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb