Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>6, Gewinde Nenndurchmesser =>6, Gewindegrösse =>6, Gewindegrösse =>6
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Gesamtlänge (OAL) 58 mm
- Steigung Aussen 0.4-0.8 mm
- Steigung Innen 0.50-0.80 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Gewinde Nenndurchmesser =>6
- Nutzlänge (LU) 20 mm