• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECZ 08078C14 28W IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Kühlmittelbohrungen durch die Spankammer für die Herstellung von BSF/BSP-Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5606142
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606142
EAN / GTIN 7291075237474
Herstellernummer 5606142
L-Nummer L24210 308

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb