• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECZ 16144D34 10UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr durch die Spankammer für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5606141
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606141
EAN / GTIN 7291075237559
Herstellernummer 5606141
L-Nummer L24210 37

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Gewindesteigung (TP) 2.54 mm, Gewinde Nenndurchmesser 3/4, Gewinde Nenndurchmesser 3/4, Gewindegrösse 3/4, Gewindegrösse 3/4, Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 34.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.54 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 3/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb