• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0625D08 14NPSF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Kühlmittelbohrungen für ein NPSF-Außen- oder Innengewindeprofil

Artikel-Nr.: 5606123
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606123
EAN / GTIN 7291075237290
Herstellernummer 5606123
L-Nummer L24210 275

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.61″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.61″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.89″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPSF
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb