• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahme für Lochsäge min.D. 32mm max.D. 210mm

Artikel-Nr.: 56061206
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Aufnahmeschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56061206
    EAN / GTIN 4022668612063
    Herstellernummer 56061206
    L-Nummer L60010 6558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmewerkzeug inkl. Führungsbohrer
    • Quick-Hitch: Schnellverschluss und stabilere Führung speziell bei großen Durchmessern

    Merkmal:

    • Durchmesser min. (Zoll): 1,260 ″
    • Durchmesser max. (Zoll): 8,268 ″
    • Durchmesser max. (mm): 210 mm
    • Durchmesser min. (mm): 32 mm
    • Antriebssechskant außen (mm): 11 mm
    • Gewicht: 240 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb