• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge D.105mm 6 TPI

Artikel-Nr.: 56061105
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56061105
    EAN / GTIN 4022668611059
    Herstellernummer 56061105
    L-Nummer L60010 6917

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Konstante Zahnteilung mit 6 Zähnen / Zoll
    • Große Schnitttiefe von 41 mm
    • Ideal zum Schneiden von dünnen Materialien
    • Ausgezeichnete Schnittleistung in Blechen aus Eisen, Kupfer und NE-Metallen / Alu und Gusseisen
    • Gute Schnittleistung in Hart- und Weichhölzern, Kunststoffen, Rigips®-Platten und anderen Baumaterialien
    • Erzeugt feine, glatte Schnitte
    • Sehr geringe Tendenz sich in unregelmäßigen Oberflächen oder Blechen zu verhaken

    Merkmal:

    • Zähne per Zoll: 6
    • Durchmesser (mm): 105 mm
    • Gewicht: 375 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb