• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge D.46mm 6 TPI

Artikel-Nr.: 56061046
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56061046
EAN / GTIN 4022668610465
Herstellernummer 56061046
L-Nummer L60010 7297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Konstante Zahnteilung mit 6 Zähnen / Zoll
  • Große Schnitttiefe von 41 mm
  • Ideal zum Schneiden von dünnen Materialien
  • Ausgezeichnete Schnittleistung in Blechen aus Eisen, Kupfer und NE-Metallen / Alu und Gusseisen
  • Gute Schnittleistung in Hart- und Weichhölzern, Kunststoffen, Rigips®-Platten und anderen Baumaterialien
  • Erzeugt feine, glatte Schnitte
  • Sehr geringe Tendenz sich in unregelmäßigen Oberflächen oder Blechen zu verhaken

Merkmal:

  • Zähne per Zoll: 6
  • Durchmesser (mm): 46 mm
  • Gewicht: 107 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb