• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge D.41mm 6 TPI

Artikel-Nr.: 56061041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56061041
    EAN / GTIN 4022668610410
    Herstellernummer 56061041
    L-Nummer L60010 7221

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Konstante Zahnteilung mit 6 Zähnen / Zoll
    • Große Schnitttiefe von 41 mm
    • Ideal zum Schneiden von dünnen Materialien
    • Ausgezeichnete Schnittleistung in Blechen aus Eisen, Kupfer und NE-Metallen / Alu und Gusseisen
    • Gute Schnittleistung in Hart- und Weichhölzern, Kunststoffen, Rigips®-Platten und anderen Baumaterialien
    • Erzeugt feine, glatte Schnitte
    • Sehr geringe Tendenz sich in unregelmäßigen Oberflächen oder Blechen zu verhaken

    Merkmal:

    • Zähne per Zoll: 6
    • Durchmesser (mm): 41 mm
    • Gewicht: 100 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb