• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge D.24mm 6 TPI

Artikel-Nr.: 56061024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56061024
EAN / GTIN 4022668610243
Herstellernummer 56061024
L-Nummer L60010 6886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Konstante Zahnteilung mit 6 Zähnen / Zoll
  • Große Schnitttiefe von 41 mm
  • Ideal zum Schneiden von dünnen Materialien
  • Ausgezeichnete Schnittleistung in Blechen aus Eisen, Kupfer und NE-Metallen / Alu und Gusseisen
  • Gute Schnittleistung in Hart- und Weichhölzern, Kunststoffen, Rigips®-Platten und anderen Baumaterialien
  • Erzeugt feine, glatte Schnitte
  • Sehr geringe Tendenz sich in unregelmäßigen Oberflächen oder Blechen zu verhaken

Merkmal:

  • Zähne per Zoll: 6
  • Durchmesser (mm): 24 mm
  • Gewicht: 60 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb