• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 LNMT 150608TR IC330 Tangentiale Wendeschneidplatten mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5606044
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606044
    EAN / GTIN 7291075285567
    Herstellernummer 5606044
    L-Nummer L23910 1234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 11.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 5.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.22 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb