• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschensäge mit Sägeblatt für Metall, fein 25 TPITPI L.250mm

Artikel-Nr.: 56060070
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Handsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56060070
EAN / GTIN 4022668600701
Herstellernummer 56060070
L-Nummer L60010 7001
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der praktische Helfer im Handwerker-Alltag in Profi-Qualität
  • Auch für größere Durchmesser durch 50 mm Ausladung

Merkmal:

  • Zahndichte: 25 TPI
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 1170 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb